Carril de montaje C VARIFIX® de 36/36

Ref.: 0865001224
Ver todas las versiones
C RAIL A2 36/36 3M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

C RAIL A2 36/36 3M
Carril de montaje C VARIFIX® de 36/36
Acero inoxidable A4
Perfil en C con varias opciones de montaje y componentes del sistema de extensión
  • Se venden por separado tapones para proporcionar un aspecto ordenado sin esquinas afiladas
  • Los rieles se pueden alinear fácilmente usando las marcas de escala del lateral
  • Elementos aislantes acústicos adecuados para todos los tamaños de riel
  • Soporta altas cargas debido a las secciones transversales de perfil óptimo y el cordón de soldadura continuo

  • Nuestros productos "Cradle to Cradle Certified" no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la capacidad de reciclaje y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Longitud del carril

3 m
Más Información

Número de carriles

5 Uds
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.110 g
Más Información

Número de carriles x longitud de carril

5 Uds x 3 m
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0865001224

Ficha Técnica

32408375.pdf
Scroll to top