Cuchillos de deshuesar estrechos para despiece

Ref.: 6106160006
Ver todas las versiones
C.DESHUESAR E. NEGRO 15CM-6IN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

C.DESHUESAR E. NEGRO 15CM-6IN
Cuchillos de deshuesar estrechos para despiece
PRO
Su hoja delgada, con una curvatura característica, filo liso, estable y fuerte de acero inoxidable estampado y su mango antideslizante con tratamiento anti-bacteriasMicroban®, aseguran la máxima eficacia en los trabajos de deshuesar carne

Características

  • Acero inoxidable Molibdeno vanadio AISI 420 – Wnr 1.4116 – C50CrMoV15.
  • Acabado del acero: pulido semimate.
  • Composición del acero: C 0,48 % - Mo 0.63 % - V 0.12 % - Si 0.37 % - Mn 0.58 %.
  • Dureza del acero: HRc 56 Rockwell.
  • Mango de polipropileno sobremoldeado para aumentar la sujeción a la mano.
  • Mango fabricado con tecnología Microban® anti-bacterias: se crea un campo hostil contra las baterías lo que impide el desarrollo de las mismas durante al menos 24 horas.
  • Temperatura máxima de esterilización 135 ºC.
  • Certificado contacto con alimentos NSF® International (National Sanitary Foundation).

Ventajas

  • Permite trabajar largas jornadas sin deterioro de la hoja.
  • Su resistencia a la proliferación de las bacterias sobre el mango asegura la efectividad del esterilizado.
  • Alta resistencia a la temperatura de la esterilización.
  • Asegura su sujeción firme a la mano.
  • Alta resistencia al ser esterilizados.
  • Cumple las normas internacionales.

Beneficios

  • Aumento rendimiento en las tareas de despiece.
  • Confiere gran seguridad al trabajar.
  • Larga vida útil.
  • Ahorro del tiempo de trabajo.

Cuchillos de altas prestaciones para separar la carne de los huesos en los trabajos de despieces cárnicos en sectores como: industrias de despieces cárnicas (porcinos, vacunos, aves, potros, etc.), carnicerías, pollerías, charcuterías, cocinas profesionales y restaurantes.

Longitud de hoja

15 cm
Más Información

Material

420
Más Información

Longitud

6 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117.700 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6106160006

Ficha Técnica

32411800.pdf
Scroll to top