Buzo soldador

Ref.: M405248001
Ver todas las versiones

BUZO STAR WELDER REFLEX MARINO M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BUZO STAR WELDER REFLEX MARINO M
Buzo soldador
REFLEX STAR
Buzo multinorma especialmente diseñado para soldadores. Diseño cómodo y resistente, con bandas reflectantes para mayor visibilidad.

98% algodón, 2 % antistático - 350g/m2

  • 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo frontal y 1 bolsillo trasero.
  • Refuerzo en las rodillas para mayor comodidad.
  • Cintura y puños elásticos para un mejor ajuste.
  • Bandas reflectantes para mayor visibilidad.
  • EN ISO 13688:2013/A1:2021
  • EN ISO 11612:2015 A1-A2-B1-C1-F1
  • EN ISO 1611:2015 A1 - A2 - C1
  • EN 1149-5:2018
  • EN 61482-2:2020 APC 1
  • EN 17353:2020 B3

Material

98 % algodón, 2 % fibra antiestática
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadoraPlanchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Peso del tejido por m2

350 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

830.000 g
Más Información

ISO

116111161213688
Más Información

Normas

ISO 11612, ISO 11611, ISO 13688
Más Información

Catálogo General

M405248001

Ficha Técnica

661749786.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top