Buzo

Ref.: M405166006
Ver todas las versiones
BUZO COMBI NEGRO 4XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BUZO COMBI NEGRO 4XL
Buzo
CLASSIC COMBI
Buzo de trabajo de corte moderno y funcional con detalles a contraste
  • Tejido Ökotex 100, garantiza la ausencia de sustancias nocivas.
  • 4 bolsillos frontales, 1 posterior y 1 portametro.
  • Robusta cremallera YKK cubierta por tapeta.
  • Elástico en cintura y en puños para mayor comodidad.
  • Portarodilleras en tejido antiabrasión e impermeable.
  • 65% poliéster, 35% algodón - 245 g/m2.

Material

65% algodón, 35% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Planchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

860.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

M405166006

Ficha Técnica

32410290.pdf
Scroll to top