BURLETE LAM.WURTH 6,9X6,5 NEGRO 1100M/2 BURLETE DE LÁMINA WÜRTH 4 P Cosido clase 4P con base de polipropileno
Doble lámina central
Mayor aislamiento acústico
El Burlete Würth con lámina evita la filtración de aire y la penetración de agua entre las hojas de los perfiles.
Alta textura del pelo del burlete.
Pelo del burlete compuesto de hilo de multifilamento con tratamiento hidrófugo, antimoho y resistente a los rayos ultravioletas.
La doble lámina permite un cierre más estanco contra el perfil de aluminio, no permitiendo la entrada de polvo.
La doble lámina crea una gran estabilidad de burlete.
El burlete lámina Würth está diseñado y fabricado conforme con las normas UNI 9729, ISO Nº 9002, BS 5750, para la aplicación en carpintería europea y todo tipo de series de aluminio.
La doble lámina nos proporciona un gran ahorro de energía, debido a la estanqueidad al aire.
Diferentes versiones de altura
El burlete lámina Würth está diseñado para poder incorporarse al ORSY de burlete Würth Art. Nº 1985 06.
Elección de la altura de pelo:
Partiendo de un ancho estándar de la base, como es 6,9 mm, en el 80% de las aplicaciones , la altura se selecciona
dependiendo de las marcas de los perfiles, pues por las medidas diferentes de compresión del pelo, se hace imprescindible tener un abanico de medidas de altura para su elección correcta. Veamos el ejemplo siguiente: Distancia de montaje.
Cálculo de la altura del burlete.
Determinar distancia “M”
Calcular el valor de compresión teórico del burlete, tal como se indica en el cuadro lateral.
https://www.wurth.es/burlete-lam-6-9x6-5-negro-1100m-20689950234BURLETE LAM.WURTH 6,9X6,5 NEGRO 1100M/2BURLETE LAM.WURTH 6,9X6,5 NEGRO 1100M/2<br>BURLETE DE LÁMINA WÜRTH <br>4 P<br>Cosido clase 4P con base de polipropileno<br><ul><li>Doble lámina central</li><li>Mayor aislamiento acústico</li><li>El Burlete Würth con lámina evita la filtración de aire y la penetración de agua entre las hojas de los perfiles.</li><li>Alta textura del pelo del burlete.</li><li>Pelo del burlete compuesto de hilo de multifilamento con tratamiento hidrófugo, antimoho y resistente a los rayos ultravioletas.</li><li>La doble lámina permite un cierre más estanco contra el perfil de aluminio, no permitiendo la entrada de polvo.</li><li>La doble lámina crea una gran estabilidad de burlete.</li><li>El burlete lámina Würth está diseñado y fabricado conforme con las normas UNI 9729, ISO Nº 9002, BS 5750, para la aplicación en carpintería europea y todo tipo de series de aluminio.</li><li>La doble lámina nos proporciona un gran ahorro de energía, debido a la estanqueidad al aire.</li><li>Diferentes versiones de altura</li><li>El burlete lámina Würth está diseñado para poder incorporarse al ORSY de burlete Würth <B>Art. Nº 1985 06.</B></li></ul><P></P><p class="level1">Elección de la altura de pelo:</p><ul><li>Partiendo de un ancho estándar de la base, como es 6,9 mm, en el 80% de las aplicaciones , la altura se selecciona</li><li>dependiendo de las marcas de los perfiles, pues por las medidas diferentes de compresión del pelo, se hace imprescindible tener un abanico de medidas de altura para su elección correcta. Veamos el ejemplo siguiente: Distancia de montaje.</li></ul><P><B>Cálculo de la altura del burlete.</B></P><P>Determinar distancia “M”</P><P>Calcular el valor de compresión teórico del burlete, tal como se indica en el cuadro lateral.</P><P>H: altura</P><P>L: ancho</P><P>S: grueso 0,9 mm</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/118470221.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/118470221.jpg/Productos/Productos/Herrajes/Productos/Herrajes/Herrajes para construcción/Productos/Herrajes/Herrajes para construcción/Juntas, ventanas, puertas, persianas/Productos/Herrajes/Herrajes para construcción/Juntas, ventanas, puertas, persianas/Junta para ventana1708112065000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!