BURLETE WURTH 6,9X6,0 3P NEGRO 650M/2 BURLETE DE LÁMINA WÜRTH 3 P Cosido clase 3P con base de polipropileno
Buena resistencia y gran estabilidad del burlete.
El burlete Würth evita la filtración de aire y la penetración de agua.
Alta textura del pelo en el burlete.
Compuesto de un burlete tejido a la plana con hilatura de terciopelo.
Base del burlete compuesta de una impregnación plástica que da rigidez al tejido permitiendo un fácil deslizamiento del burlete sobre el perfil de aluminio.
Diferentes versiones tanto de ancho como de altura.
Fabricado bajo las normas: UNI 9729, ISO 9002, BS 5750.
El burlete lámina Würth está diseñado para poder incorporarse al ORSY de burlete Würth Art. Nº 1985 06.
Elección de la altura de pelo:
Partiendo de un ancho estándar de la base, como es 6,9 mm, en el 80% de las aplicaciones , la altura se selecciona dependiendo de las marcas de los perfiles, pues por las medidas diferentes de compresión del pelo, se hace imprescindible tener un abanico de medidas de altura para su elección correcta. Veamos el ejemplo siguiente: Distancia de montaje.
Cálculo de la altura del burlete.
Determinar distancia “M”
Calcular el valor de compresión teórico del burlete, tal como se indica en el cuadro lateral.
https://www.wurth.es/burlete-6-9x6-0-3p-negro-650m-20689950223BURLETE WURTH 6,9X6,0 3P NEGRO 650M/2BURLETE WURTH 6,9X6,0 3P NEGRO 650M/2<br>BURLETE DE LÁMINA <br>WÜRTH 3 P<br>Cosido clase 3P con base de polipropileno<br><ul><li>Buena resistencia y gran estabilidad del burlete.</li><li>El burlete Würth evita la filtración de aire y la penetración de agua.</li><li>Alta textura del pelo en el burlete.</li><li>Compuesto de un burlete tejido a la plana con hilatura de terciopelo.</li><li>Base del burlete compuesta de una impregnación plástica que da rigidez al tejido permitiendo un fácil deslizamiento del burlete sobre el perfil de aluminio.</li><li>Diferentes versiones tanto de ancho como de altura.</li><li>Fabricado bajo las normas: UNI 9729, ISO 9002, BS 5750.</li><li>El burlete lámina Würth está diseñado para poder incorporarse al ORSY de burlete Würth<B> Art. Nº 1985 06.</B></li></ul><P></P><p class="level1">Elección de la altura de pelo:</p><ul><li>Partiendo de un ancho estándar de la base, como es 6,9 mm, en el 80% de las aplicaciones , la altura se selecciona dependiendo de las marcas de los perfiles, pues por las medidas diferentes de compresión del pelo, se hace imprescindible tener un abanico de medidas de altura para su elección correcta. Veamos el ejemplo siguiente: Distancia de montaje. </li></ul><P><B>Cálculo de la altura del burlete.</B></P><P>Determinar distancia “M”</P><P>Calcular el valor de compresión teórico del burlete, tal como se indica en el cuadro lateral.</P><P>H: altura</P><P>L: ancho</P><P>S: grueso 0,9 mm</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/118470219.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/118470219.jpg/Productos/Productos/Herrajes/Productos/Herrajes/Herrajes para construcción/Productos/Herrajes/Herrajes para construcción/Juntas, ventanas, puertas, persianas/Productos/Herrajes/Herrajes para construcción/Juntas, ventanas, puertas, persianas/Junta para ventana1708112065000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!