Referencia | Descripción | Ud |
---|---|---|
0510000101005 10 | BTRYTRMLCLMP-FORD-ADAPTER-PLUS | 10 uds. |
Intrastat Code | 85369010 |
UNSPSC 60801 | 25173901 |
UNSPSC 9.0501 | 25173901 |
Rosca de conexión | Diámetro nominal 6 pulgadas |
Ancho de llave | Tamaño de la llave 10 mm |
Superficie | Estañado |
Diámetro del polo eléctrico | 17.5 mm |
Material | Latón |
Tipo de polaridad | Positivo |
BTRYTRMLCLMP-FORD-ADAPTER-PLUS | |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |
---|