Escoba para exterior Bahia/Elaston

Ref.: 0695944408
Ver todas las versiones
-BSN-STR-ARENGA-ELASTON-L325MM

Descripción

-BSN-STR-ARENGA-ELASTON-L325MM
Escoba para exterior Bahia/Elaston
Para suciedad seca, gruesa y fina en exteriores

Resistencia y durabilidad

Material

Madera
Más Información

Longitud

325 mm
Más Información

Anchura

10 cm
Más Información

Diámetro del orificio del empalme

24 mm
Más Información

Material de las cerdas

Cerdas mixtas
Más Información

Código del sistema armonizado

96031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

760.000 g
Más Información
Scroll to top