Placa base VARIFIX®

Ref.: 0865400115
Ver todas las versiones
BSEPLT-A4-150X80-12IN

Descripción

BSEPLT-A4-150X80-12IN
Placa base VARIFIX®
Soldadura por gas inerte para la versión en unidades imperiales

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Sector de los alimentos y las bebidas, industria química, instalación en exteriores.


Para montaje en paredes, suelos y techos junto con la abrazadera para tubos de acero inoxidable TIPP A4.

Distancia entre orificios

100 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Carga de tensión recomendada

4 kN
Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

593.799 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

25 x 13 mm
Más Información

Longitud x anchura x espesor

150 x 80 x 6 mm
Más Información
Scroll to top