La solución perfecta para perforar hormigón armado y materiales duros con punta de widia de una sola pieza con 4 puntas y 4 espirales progresivas Vario con núcleo reforzado. Características - Mejora significativa en taladro de hormigón con refuerzo. - Su geometría de la punta 4x90º impide que la broca se bloquee al golpear varilla o grava dura en el hormigón. - Laterales rebajados para ayudar a evitar los bloqueos (fig. 1). - Geometría de la punta optimizada con relieve (fig. 2). - Punta de la broca con auto-centraje para un trabajo óptimo (fig. 3). - Espiral progresiva Vario (fig. 4). - 5 - 8 mm: punta de 4 filos realizada completamente de widia. - 10 - 16 mm: punta de 4 filos insertada en el extremo de la broca. Ventajas - Velocidad de perforación superior - El diseño de la punta Power breaker crea microfisuras en el material que ayudan a la perforación. - Perforación mejorada y mayor evacuación del polvo así como una mayor resistencia a la rotura. - Núcleo más estrecho y reforzado con espiral progresiva Vario. - Más estrecha en el extremo de la broca para menor rozamiento y más ancha en la parte posterior para mayor resistencia y rigidez. - Mejora la estabilidad de la broca. - Perfecta transmisión de la fuerza de percusión. Beneficios - Calidad de la perforación constante durante toda la vida útil de la broca. - Agujeros siempre precisos. - Guiado de la broca óptimo. - Gracias a sus 4 puntas y sus 4 espirales la broca realiza un taladro preciso que ayuda a guiar a la propia broca durante la perforación.
https://www.wurth.es/broca-zebra-longlife-plus-10x165483869BROCA ZEBRA LONGLIFE PLUS 10X165La solución perfecta para perforar hormigón armado y materiales duros con punta de widia de una sola pieza con 4 puntas y 4 espirales progresivas Vario con núcleo reforzado.<br>Características<br>- Mejora significativa en taladro de hormigón con refuerzo.<br>- Su geometría de la punta 4x90º impide que la broca se bloquee al golpear varilla o grava dura en el hormigón.<br>- Laterales rebajados para ayudar a evitar los bloqueos (fig. 1).<br>- Geometría de la punta optimizada con relieve (fig. 2).<br>- Punta de la broca con auto-centraje para un trabajo óptimo (fig. 3).<br>- Espiral progresiva Vario (fig. 4).<br>- 5 - 8 mm: punta de 4 filos realizada completamente de widia.<br>- 10 - 16 mm: punta de 4 filos insertada en el extremo de la broca.<br>Ventajas<br>- Velocidad de perforación superior<br>- El diseño de la punta Power breaker crea microfisuras en el material que ayudan a la perforación.<br>- Perforación mejorada y mayor evacuación del polvo así como una mayor resistencia a la rotura.<br>- Núcleo más estrecho y reforzado con espiral progresiva Vario.<br>- Más estrecha en el extremo de la broca para menor rozamiento y más ancha en la parte posterior para mayor resistencia y rigidez.<br>- Mejora la estabilidad de la broca.<br>- Perfecta transmisión de la fuerza de percusión.<br>Beneficios<br>- Calidad de la perforación constante durante toda la vida útil de la broca.<br>- Agujeros siempre precisos.<br>- Guiado de la broca óptimo.<br>- Gracias a sus 4 puntas y sus 4 espirales la broca realiza un taladro preciso que ayuda a guiar a la propia broca durante la perforación.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3762628.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3762628.jpg/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca multiusos, surtido/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca multiusos, surtido/Herramientas manuales/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca multiusos, surtido/Herramientas manuales/Herramientas manuales/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca multiusos, surtido/Herramientas manuales/Herramientas manuales/Mangueras y acomplamientos2024-02-16T19:53:24+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!