Broca helicoidal

Ref.: 0626120
Ver todas las versiones
BROCA-ZEBRA-HSCO-DIN338-12,0MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-ZEBRA-HSCO-DIN338-12,0MM
Broca helicoidal
HSCO DIN 338 de tipo RN
La broca para perforar acero inoxidable y aceros para trabajos en caliente. También es adecuada para aplicaciones de acero muy generales de hasta 1200 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.

Características técnicas

  • Ángulo de la punta de 130°
  • Punto de división Shape C
  • Para profundidades de perforación de hasta aprox. 5 veces el diámetro
  • 5 % de cobalto

Embalaje de productos fabricado al 100 % con PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), reciclable al 100 %


El vástago de la broca de 13,0 mm diámetro se ha reducido a un diámetro de 12,7 mm.

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Longitud

151 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

101 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Ángulo de la punta

130 grados
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

DIN

338
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Sí
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

12.00 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableFundición de hierro
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.599 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Normas

DIN 338
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0626120

Ficha Técnica

32405267.pdf

Ficha Técnica

388995225.pdf
Scroll to top