Broca helicoidal

Ref.: 0626117
Ver todas las versiones
BROCA-ZEBRA-HSCO-DIN338-11,7MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-ZEBRA-HSCO-DIN338-11,7MM
Broca helicoidal
HSCO DIN 338 de tipo RN
La broca para perforar acero inoxidable y aceros para trabajos en caliente. También es adecuada para aplicaciones de acero muy generales de hasta 1200 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.

Características técnicas

  • Ángulo de la punta de 130°
  • Punto de división Shape C
  • Para profundidades de perforación de hasta aprox. 5 veces el diámetro
  • 5 % de cobalto

Embalaje de productos fabricado al 100 % con PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), reciclable al 100 %


El vástago de la broca de 13,0 mm diámetro se ha reducido a un diámetro de 12,7 mm.

Código del sistema armonizado

00000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

97.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0626117

Ficha Técnica

32405267.pdf

Ficha Técnica

388995225.pdf
Scroll to top