Broca espiral de metal duro integral, WN 20, tipo N, refrigeración interna, TiAlN-UV

Ref.: 5443002094
Ver todas las versiones

BROCA-TWST-WN20XD-UV-IC-SC-TNS-HA-D4,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-TWST-WN20XD-UV-IC-SC-TNS-HA-D4,0MM
Broca espiral de metal duro integral, WN 20, tipo N, refrigeración interna, TiAlN-UV
Broca de metal duro integral de altas prestaciones con acanaladuras de refrigeración internas para uso universal y grandes profundidades de perforación de hasta 20xd. 4 acanaladuras achaflanadas garantizan una exactitud excepcional durante la alineación y una estabilización excelente de la broca aun a enormes profundidades de taladrado, además de orificios exactos y precisos. El rectificado especial garantiza la eliminación óptima de virutas, una gran precisión de centrado y fuerzas de corte reducidas.

Profundidad máxima de perforación (D)

20xD
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Suministro de refrigerante

Interna
Más Información

Número de chaflanes de guía

4 Uds
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Diseño

Modelo extralargo
Más Información

Código del producto

6787
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

90 mm
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

135 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

4.0 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónMetal colado
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h7
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatón
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820750500000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443002094

Ficha Técnica

638325937.pdf

Ficha Técnica

638327237.pdf
Scroll to top