Broca helicoidal corta de metal duro completo

Ref.: 5443000113
Ver todas las versiones

BROCA-TWST-MET-DIN6539N-SC-D17,5MM

Descripción

BROCA-TWST-MET-DIN6539N-SC-D17,5MM
Broca helicoidal corta de metal duro completo
DIN 6539
Especialmente indicada para perforar aceros de alta resistencia, acero al cromo níquel, fundición de hierro en coquilla, fundición de acero, acero de fácil mecanización rico en manganeso, bronce, aluminio con alto contenido de silicio y otros materiales de difícil mecanizado.
≤ diámetro 2,9 mm - 4 bordes de corte
≥ diámetro 3,0 mm - 6 bordes de corte
6146

Profundidad máxima de perforación (D)

3xD
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

123 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Código del producto

6146
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

62 mm
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

118 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

17.5 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAluminioCobreLatónPlásticoTitanio
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h7
Más Información

DIN

6539
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros estructurales generalesAceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioAluminioCobreLatónPlásticosTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820750500000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h5
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

17.5 mm
Más Información

Normas

DIN 6539
Más Información
Scroll to top