BROCA-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D12,1 Broca helicoidal HSCo DIN 338 tipo RN óxido Broca precisa de altas prestaciones para procesar acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), aceros para trabajos en caliente y titanio. También para aplicaciones generales y amplias en acero de hasta 1200 N/mm² y fundición de hierro.
Perforación rápida con eliminación de virutas óptima
Grandes áreas para virutas y núcleo pequeño
Ideal para orificio central
Geometría de la punta muy precisa para perforar orificios exactos
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
El vástago de la broca de 13,0 mm diámetro se ha reducido a un diámetro de 12,7 mm.
También se recomienda su uso en acero convencional si se prefiere obtener una mayor vida útil que la que ofrecen las brocas de HSS sin revestimiento.
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
1200 N/mm²
Más Información
Ángulo de la punta
130 grados
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información
DIN
338
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de magnesioAleaciones de titanioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información
Vida útil (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Más Información
Diámetro del vástago
12.1 mm
Más Información
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
3 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste
2 de 4 puntos
Más Información
Superficie
Acabado de óxido
Más Información
Material de corte
HSCo
Más Información
Velocidad de perforación (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Calidad del orificio (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Autocentrado
Sí
Más Información
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Diámetro
12.1 mm
Más Información
Material a procesar
AceroAcero inoxidableFundición de hierroTitanio
Más Información
Código del sistema armonizado
82075060000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
98.240 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/broca-twst-met-din338-hsco-ox-d12-1-1485282BROCA-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D12,1BROCA-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D12,1<br>Broca helicoidal<br>HSCo DIN 338 tipo RN óxido<br>Broca precisa de altas prestaciones para procesar acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), aceros para trabajos en caliente y titanio. También para aplicaciones generales y amplias en acero de hasta 1200 N/mm² y fundición de hierro.<br><p class="level1">Perforación rápida con eliminación de virutas óptima</p><P>Grandes áreas para virutas y núcleo pequeño</P><P></P><p class="level1">Ideal para orificio central</p><P>Geometría de la punta muy precisa para perforar orificios exactos</P><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p><br><ul><li>El vástago de la broca de 13,0 mm diámetro se ha reducido a un diámetro de 12,7 mm.</li><br/><li>También se recomienda su uso en acero convencional si se prefiere obtener una mayor vida útil que la que ofrecen las brocas de HSS sin revestimiento.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170913.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/170913.jpg423479461737461738461740461744461746/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:54:14+0000