BROCA-TWST-MET-DIN1869-R1-HSS-D2,5 Broca helicoidal HSS DIN 1869 R1 tipo RN Broca extralarga de acero para perforación profunda en acero de hasta 1000 N/mm², en fundición de hierro y en materiales compuestos (como perfiles de plástico con núcleo de acero).
Superficie metalizada por deposición de vapor para una excelente adherencia de los líquidos refrigerantes y una menor acumulación de materiales
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Cuando vaya a utilizarse esta broca conforme a la norma DIN 1869, se recomienda perforar un orificio de guía de entre 1xD y 2xD de profundidad. Nuestra broca de precisión extracorta de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 1897 (n.º de art. 062470…) es ideal para esta tarea.
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
2 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste
1 de 4 puntos
Más Información
Superficie
Vaporizado
Más Información
Material de corte
HSS
Más Información
Longitud
140 mm
Más Información
Velocidad de perforación (sistema de puntos)
2 puntos de 4
Más Información
Calidad
Estándar de Würth
Más Información
Longitud de la ranura de sujeción
95 mm
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Calidad del orificio (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
1000 N/mm²
Más Información
Autocentrado
Sí
Más Información
Ángulo de la punta
118 grados
Más Información
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Diámetro
2.5 mm
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Atornilladores con bateríaCentro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información
Material a procesar
AceroFundición de hierro
Más Información
DIN
1869
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientasAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesFundición de hierroFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
Más Información
Código del sistema armonizado
82075060000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
5.233 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/broca-twst-met-din1869-r1-hss-d2-5569992BROCA-TWST-MET-DIN1869-R1-HSS-D2,5BROCA-TWST-MET-DIN1869-R1-HSS-D2,5<br>Broca helicoidal<br>HSS DIN 1869 R1 tipo RN<br>Broca extralarga de acero para perforación profunda en acero de hasta 1000 N/mm², en fundición de hierro y en materiales compuestos (como perfiles de plástico con núcleo de acero).<br><ul><li>Superficie metalizada por deposición de vapor para una excelente adherencia de los líquidos refrigerantes y una menor acumulación de materiales</li><li>Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</li></ul><br><P>Cuando vaya a utilizarse esta broca conforme a la norma DIN 1869, se recomienda perforar un orificio de guía de entre 1xD y 2xD de profundidad. Nuestra broca de precisión extracorta de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 1897 (n.º de art. 062470…) es ideal para esta tarea. </P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172089.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/172089.jpg4617374617384617404617442024-10-25T00:40:14+0000