Longitud |
79 mm |
Diseño |
Rosca fina métrica |
Diámetro nominal |
8.2 mm |
Código del sistema armonizado |
82075090000 |
Peso del producto (por artículo) |
28.000 g |
Catálogo General |
0661810 |
Ficha Técnica |
32405461.pdf |