Longitud |
120 mm |
Diseño |
Rosca fina métrica |
Diámetro nominal |
16.7 mm |
Código del sistema armonizado |
82075090000 |
Peso del producto (por artículo) |
131.750 g |
Catálogo General |
066116150 |
Ficha Técnica |
32405461.pdf |