Broca Time-Sert®

Ref.: 066114151
Ver todas las versiones

BROCA-TIME-SERT-HSS-FORMA-A-M14X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-TIME-SERT-HSS-FORMA-A-M14X1,5
Broca Time-Sert®
Taladro especial para eliminar mediante taladrado los restos de roscas de tornillo dañadas

Longitud

110 mm
Más Información

Diseño

Rosca fina métrica
Más Información

Diámetro nominal

14.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

113.000 g
Más Información

Catálogo General

066114151

Ficha Técnica

32405461.pdf
Scroll to top