Broca Time-Sert®

Ref.: 066112150
Ver todas las versiones
BROCA TIME-SERT FORMA A M12X150
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA TIME-SERT FORMA A M12X150
Broca Time-Sert®
Taladro especial para eliminar mediante taladrado los restos de roscas de tornillo dañadas

Longitud

97 mm
Más Información

Diseño

Rosca fina métrica
Más Información

Diámetro nominal

12.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

066112150

Ficha Técnica

32405461.pdf
Scroll to top