Broca Time-Sert®

Ref.: 0661101250
Ver todas las versiones

BROCA TIME-SERT FORMA A M10X125

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA TIME-SERT FORMA A M10X125
Broca Time-Sert®
Taladro especial para eliminar mediante taladrado los restos de roscas de tornillo dañadas

Longitud

88 mm
Más Información

Diseño

Rosca fina métrica
Más Información

Diámetro nominal

10.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 g
Más Información

Catálogo General

0661101250

Ficha Técnica

32405461.pdf
Scroll to top