Broca Time-Sert®

Ref.: 06611010
Ver todas las versiones
BROCA TIME-SERT FORMA A M10X100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA TIME-SERT FORMA A M10X100
Broca Time-Sert®
Taladro especial para eliminar mediante taladrado los restos de roscas de tornillo dañadas

Longitud

88 mm
Más Información

Diseño

Rosca fina métrica
Más Información

Diámetro nominal

10.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06611010

Ficha Técnica

32405461.pdf
Scroll to top