Broca Subland

Ref.: 5443811002
Ver todas las versiones
BROCA-STEP-DIN8377RNM-180DGR-HSS-D13,5

Descripción

BROCA-STEP-DIN8377RNM-180DGR-HSS-D13,5
Broca Subland
DIN 8377 RN medio 180°, con cono Morse
Para realizar orificios pasantes conforme a las disposiciones de la norma ISO 273, al tiempo que se avellana (180˚) de forma H, J, K, H3, J3 y K3 conforme a la norma DIN 74, Parte 2. La velocidad de perforación depende del diámetro de longitud; el avance del diámetro pequeño.

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

20 mm
Más Información

Longitud del vástago

98 mm
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

238 mm
Más Información

Diámetro máximo de taladro

20 mm
Más Información

Código del producto

852
Más Información

Diámetro mínimo de taladrado

13.5 mm
Más Información

Ángulo de avellanado

180 grados
Más Información

Se puede utilizar para herramientas con cono Morse

MK 2
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

130 mm
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

118 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M12
Más Información

Material a procesar

AceroAluminioCobreLatónMetal coladoPlástico
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h8
Más Información

DIN

8377
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros estructurales generalesAceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticos
Más Información

Longitud del orificio de la guía

27 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la guía

13.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

310.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h8
Más Información

Estilo del vástago

Cono morse
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

13,5-20 mm
Más Información

Normas

DIN 8377
Más Información
Scroll to top