Broca de puntear NC de metal duro completo 90°

Ref.: 5443002756
Ver todas las versiones

BROCA-SPRL-MET-NC90-SC-D12,0MM

Descripción

BROCA-SPRL-MET-NC90-SC-D12,0MM
Broca de puntear NC de metal duro completo 90°
Broca especial para un punteado extraordinariamente exacto y rápido en máquinas NC, mandrinadora de coordenadas, etc. Para centrado y achaflanamiento de taladros roscados.
6225

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

102 mm
Más Información

Código del producto

6225
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

30 mm
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

90 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableCobreLatónMetal coladoPlástico
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h6
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticos
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

152.500 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top