Broca para machos de máquina Speedtap 4,0-Allround, forma E, ranura espiral

Ref.: 5443730400
Ver todas las versiones

BROCA-SPEEDTAP-ST4.0-HSCOPM-DIN371-E-M4

Descripción

BROCA-SPEEDTAP-ST4.0-HSCOPM-DIN371-E-M4
Broca para machos de máquina Speedtap 4,0-Allround, forma E, ranura espiral
Para rosca métrica ISO DIN 13
Para roscas de base. Especialmente indicada para aceros inoxidables al cromo níquel, aceros sin alear y aleados de ≤1.300 N/mm². La generación 4.0 establece nuevos estándares con las roscas.

Superficie

HARODUR
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

7 mm
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSCo-PM
Más Información

Longitud

63 mm
Más Información

Tipo de orificio

Orificio ciego ≤ 3xD
Más Información

Formulario

E
Más Información

Código del producto

4668
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ángulo de giro

50° (derecha)
Más Información

Número de dientes

3 Uds
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1300 N/mm²
Más Información

Diámetro del agujero

3.3 mm
Más Información

Longitud útil

21 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableMetal coladoMetal no ferroso
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

DIN

371
Más Información

Longitud de rosca

7 mm
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioAluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónTitanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h9
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Tamaño del cuadradillo

3.4 mm
Más Información

Diámetro del vástago

4.5 mm
Más Información

Normas

DIN 371
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M4 x 0,7
Más Información
Scroll to top