Broca de metal duro integral HPC Speeddrill 4.0-InOX, DIN 6537L, 5xD larga, 4 fajas guía, con refrigeración interna

Ref.: 5443011894
Ver todas las versiones

BROCA-SP4.0-DIN6537L-IX-ND-IK-HA-D10,2MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-SP4.0-DIN6537L-IX-ND-IK-HA-D10,2MM
Broca de metal duro integral HPC Speeddrill 4.0-InOX, DIN 6537L, 5xD larga, 4 fajas guía, con refrigeración interna
Broca de metal duro macizo de alto rendimiento con canales de refrigeración internos, especialmente indicada para el procesamiento de aceros inoxidables. El afilado especial de las puntas permite un arranque perfecto de las virutas. La redondez óptima del orificio a través de 4 fajas guía permite una alineación precisa del orificio con una calidad superficial óptima. La Generación 4.0 establece nuevos estándares en el rendimiento del mecanizado.

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Superficie

NANODUR
Más Información

Suministro de refrigerante

Interna
Más Información

Número de chaflanes de guía

4 Uds
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

118 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Código del producto

6897
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

71 mm
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

140 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

10.2 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableMetal colado
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h7
Más Información

DIN

6537
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioFundición de hierro maleableFundición grisTitanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

DIN 6537
Más Información

Catálogo General

5443011894

Ficha Técnica

638313194.pdf

Ficha Técnica

638314834.pdf

Ficha Técnica

638314835.pdf

Ficha Técnica

638314836.pdf

Ficha Técnica

638314837.pdf

Ficha Técnica

638314838.pdf

Ficha Técnica

638314839.pdf
Scroll to top