Broca de metal duro completo HPC Speeddrill 4.0-Inox, DIN 6537K, 3xD corto, 4 fajas guía, con refrigeración interna

Ref.: 5443011296
Ver todas las versiones

BROCA-SP4.0-DIN6537K-IX-ND-IK-HA-D10,3MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-SP4.0-DIN6537K-IX-ND-IK-HA-D10,3MM
Broca de metal duro completo HPC Speeddrill 4.0-Inox, DIN 6537K, 3xD corto, 4 fajas guía, con refrigeración interna
Broca de metal duro macizo de alto rendimiento con canales de refrigeración internos, especialmente indicada para el procesamiento de aceros inoxidables. El afilado especial de las puntas permite un arranque perfecto de las virutas. La redondez óptima del orificio a través de 4 fajas guía permite una alineación precisa del orificio con una calidad superficial óptima. La Generación 4.0 establece nuevos estándares en el rendimiento del mecanizado.

Profundidad máxima de perforación (D)

3xD
Más Información

Superficie

NANODUR
Más Información

Suministro de refrigerante

Interna
Más Información

Número de chaflanes de guía

4 Uds
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

102 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Código del producto

6887
Más Información

Ángulo en espiral

0 grados
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

55 mm
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Autocentrado

Más Información

Ángulo de la punta

140 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

10.3 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableMetal coladoTitanio
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h7
Más Información

DIN

6537
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Fundición de hierro maleableFundición grisTitanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

103.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

DIN 6537
Más Información

Catálogo General

5443011296

Ficha Técnica

638313194.pdf

Ficha Técnica

638313959.pdf

Ficha Técnica

638313960.pdf

Ficha Técnica

638313961.pdf

Ficha Técnica

638313962.pdf

Ficha Técnica

638314832.pdf

Ficha Técnica

638314833.pdf
Scroll to top