Broca helicoidal de metal duro integral Speeddrill+ Universal

Ref.: 5443934001
Ver todas las versiones

BROCA-SDPLUS-8XD-UV-IC-SC-HA-D3,0MM

Descripción

BROCA-SDPLUS-8XD-UV-IC-SC-HA-D3,0MM
Broca helicoidal de metal duro integral Speeddrill+ Universal
DIN 6537L, 8xD extralarga, 4 fajas guía, con refrigeración interna
Broca de metal duro de altas prestaciones con canales de refrigeración internos para aplicaciones universales. Alto grado de estabilidad y aplicación universal con filo de corte principal recto. La geometría especial garantiza la eliminación óptima de virutas, una gran precisión de centrado y fuerzas de corte reducidas.

Profundidad máxima de perforación (D)

8xD
Más Información

Superficie

ALTINDUR
Más Información

Suministro de refrigerante

Interna
Más Información

Número de chaflanes de guía

4 Uds
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

72 mm
Más Información

Diseño

Modelo extralargo
Más Información

Código del producto

6748
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

34 mm
Más Información

Ángulo de la punta

135 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

3.0 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónMetal colado
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h7
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioCobreFundición grisLatón
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

82075050
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h5
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top