Broca de metal duro completo

Ref.: 0710199044
BROCA-SC-MULTI-PERFORMANCE-9X44MM

Descripción

BROCA-SC-MULTI-PERFORMANCE-9X44MM
Broca de metal duro completo
Multi Performance neumática
La broca universal de alto rendimiento para separar puntos de soldadura y conexiones de material en todo tipo de chapa de carrocería, incluidos los componentes de resistencia ultraalta (acero BTR, BOR, WU, etc.) de todo tipo de vehículos, por ejemplo, montantes A y B, umbrales, etc.

Para una separación segura de conexiones de puntos de soldadura de resistencia ultraalta

Geometría innovadora con un equilibrio perfecto entre filos de corte afilados y alta estabilidad

Permite un corte preciso incluso con puntos de soldadura rugosos o material curvado

Geometría de cara innovadora, que combina a la perfección las ventajas de una broca y una fresa

Muy buen comportamiento de perforación puntual

Punta de centrado con dos filos de corte por encima del centro

Se requiere el mínimo esfuerzo

Diseño del borde de corte afilado

Pocas vibraciones

Cuatro filos de corte con un paso extremadamente desigual

Extremadamente duradera y robusta

Vida útil significativamente más larga que la de las fresas de puntos de soldadura de metal duro integral convencionales

Revestimiento multicapa de protección contra el desgaste AlTiN

  • Resistencia a temperaturas extremadamente altas de hasta 950 °C
  • Muy dura y resistente al desgaste (dureza aprox. 3300 HV)
  • Reducción de la transferencia de calor en el panel de la carrocería (evita el curado, la fusión del adhesivo y la decoloración por calor)
  • Estructura multicapa para una eliminación de virutas óptima y mejores propiedades de corte (evita que el material se suelde)

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


  • El carburo sólido es muy duro, lo cual hace que sea muy frágil y propenso a romperse si no se maneja correctamente

  • Paso 1: Retire la tapa protectora. Sujete la broca. Compruebe la concentricidad.

  • Paso 2: Coloque la broca en el centro del punto de soldadura y ejecute a la máxima velocidad de rotación

  • Paso 3: Inserte completamente en el punto de soldadura a la máxima velocidad de rotación

  • Evite el impacto contra el material a perforar, los impactos laterales y la caída de la broca en todos los casos

  • El uso de refrigerante o lubricante no es necesario

Para perforar cualquier tipo de conexión de material:


  • Corte de conexiones de punto de soldadura

  • Fresado de las conexiones de remache

  • Corte de capas individuales

  • Fresado de elementos de soldadura por fricción

  • Fresado de tornillos de perforación de flujo

  • Para uso en máquinas neumáticass (p. ej., Vario Drill, Spitznagel, etc.)

  • El diámetro de perforación de 9 mm garantiza una perforación fiable del punto de soldadura y de su área de entrada de calor (ventaja sobre un diámetro de 8 mm). Además, el orificio creado no es tan grande como para que se requiera un llenado excesivo al reinstalar piezas de carrocería (ventaja sobre un diámetro de 10 mm)

Material

VHM
Más Información

Longitud del vástago

20 mm
Más Información

Superficie

AlTiN
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

44 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1600 N/mm²
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información
Scroll to top