Broca de percusión Max Quadro-S

Ref.: 0647701654
BROCA QUADRO-S MAX 16X540
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA QUADRO-S MAX 16X540
Broca de percusión Max Quadro-S
Broca de percusión resistente con geometría de punta en forma de × y hélice de avance de cuatro espirales para una alta velocidad de perforación con un funcionamiento significativamente más fluido y una mayor precisión que la de las brocas convencionales con una punta de dos filos de corte.

No se engancha

La broca presenta una menor tendencia a engancharse a los refuerzos gracias a la geometría con cuatro filos de corte.

Punteado preciso

El punto de centrado especial permite un punteado de precisión.

Mayor precisión

Responde a la mejor disposición de los cuatro filos de corte de la punta de la broca en el orificio de perforación, así como a la hélice de la broca de cuatro espirales y a la menor superficie de fricción. Las cuatro hélices de avance de gran volumen garantizan una transferencia rápida del polvo de perforación.


Nota: Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.

Longitud de trabajo

400 mm
Más Información

Longitud

540 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Número de espirales

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

591.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0647701654

Ficha Técnica

32405312.pdf
Scroll to top