Corona de fresado de hormigón

Ref.: 0638865450
BROCA PERFORADORA MAX 65X600MM

Descripción

BROCA PERFORADORA MAX 65X600MM
Corona de fresado de hormigón
Max
Esta broca sacabocados para hormigón con soporte para herramientas apto para SDS-max está optimizada para taladros percutores de más de 8 kg (20 J).

Soporta impactos en hierro de blindaje

Nueva geometría del cabezal

Punteado muy preciso; las brocas no se enganchan en los chaflanes reforzados

Broca de centraje sólida en un diseño de fresa de ranura triple/varias ranuras

Perforación más rápida incluso en materiales reforzados

Anillo de corte exterior agresivo con amplias fresas de metal duro con forma de tejado y chaflanes reforzados especiales

Rápida eliminación del polvo de perforación

Geometría de espiral optimizada

Menor vibración, transmisión de fuerza optimizada y estabilidad adicional

Eje cónico y ancho posterior reforzado


Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero estructural.

Longitud de trabajo

430 mm
Más Información

Longitud

550 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

6 Uds
Más Información

Diámetro

65 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2140.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información
Scroll to top