Broca plana

Ref.: 0650005012
BROCA-PALA-HSS-L152MM-D12MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-PALA-HSS-L152MM-D12MM
Broca plana
Con dos filos de corte laterales

Dos filos de corte laterales

  • Para taladrar el material de forma más limpia y rápida

Vástago hexagonal de 1/4 de pulgada

  • Evita deslizamientos en la punta de la broca

Madera blanda y de madera dura, planchas aglomeradas, aglomerado y materiales de construcción ligeros, como el cartón yeso

Material

HSS
Más Información

Material de corte

Acero endurecido
Más Información

Longitud

152 mm
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.600 g
Más Información

Diámetro del vástago

1/4 in
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0650005012

Ficha Técnica

32405285.pdf
Scroll to top