Microbroca SC, DIN 1899, con caña cilíndrica

Ref.: 5443002772
Ver todas las versiones

BROCA-MICR-DIN1899-IS-SC-D0,35MM

Descripción

BROCA-MICR-DIN1899-IS-SC-D0,35MM
Microbroca SC, DIN 1899, con caña cilíndrica
Especialmente indicada para perforar aceros de alta resistencia, acero al cromo níquel, fundición de hierro en coquilla, fundición de acero, acero de fácil mecanización rico en manganeso, bronce, aluminio con alto contenido de silicio y otros materiales de difícil mecanizado.
6035

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Código del producto

6035
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

2.8 mm
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

130 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

0.35 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableCobreLatónMetal coladoPlástico
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h7
Más Información

DIN

1899
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Diámetro del vástago

1 mm
Más Información

Normas

DIN 1899
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top