Hasta un 50 % más de rapidez que las brocas helicoidales convencionales con agudizado radial
Geometría Speed
Centrado perfecto incluso en superficies curvas
Ángulo de la punta de 135° y rebaje cruzado optimizado
Baja fricción y rápido arranque de viruta
Hélice Vario exclusiva
Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)
Disponible exclusivamente en Würth
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Broca especialmente diseñada para una gran variedad de usos diferentes en taladros atornilladores a batería y taladros de mano
Profundidad máxima de perforación (D) |
5xD |
Longitud |
61 mm |
Longitud de la ranura de sujeción |
33 mm |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta |
1200 N/mm² |
Ángulo de la punta |
135 grados |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro |
DIN |
338 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAluminioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio |
Vida útil (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Diámetro del vástago |
3.0 mm |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist |
4 de 4 puntos |
Superficie |
Varios refinados |
Material de corte |
HSCo |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Versatilidad (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Autocentrado |
Sí |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Diámetro |
3.0 mm |
Material a procesar |
AceroAcero inoxidableAluminioFundición de hierroTitanio |
Código del sistema armonizado |
820750600000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.800 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Estilo del vástago |
Cilíndrico |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
4 de 4 puntos |
Normas |
DIN 338 |
Profundidad de perforación/estándar |
DIN 338 / 5xD |
Catálogo General |
0626930300 |
Ficha Técnica |
32405263.pdf |
Ficha Técnica |
32405264.pdf |
Ficha Técnica |
94314993.pdf |
Ficha Técnica |
94314994.pdf |