Broca helicoidal

Ref.: 0626931000
Ver todas las versiones

BROCA MFD SPEED HSCO 10,0MM DIN338

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA MFD SPEED HSCO 10,0MM DIN338
Broca helicoidal
HSCo DIN 338 MFD Speed
Broca manual de alta velocidad para orificios precisos en prácticamente todos los materiales, como acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), aceros para trabajos en caliente y titanio. También para aplicaciones generales en acero convencional con una resistencia de hasta 1200 N/mm², así como en fundición de hierro y metales no ferrosos (como aluminio, aleaciones de aluminio, bronce o plástico).

Hasta un 50 % más de rapidez que las brocas helicoidales convencionales con agudizado radial

Geometría Speed

Centrado perfecto incluso en superficies curvas

Ángulo de la punta de 135° y rebaje cruzado optimizado

Baja fricción y rápido arranque de viruta

Hélice Vario exclusiva

Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)

  • Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de potencia
  • Protege el portabrocas de posibles daños
  • El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo

Disponible exclusivamente en Würth

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


Broca especialmente diseñada para una gran variedad de usos diferentes en taladros atornilladores a batería y taladros de mano

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Longitud

133 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

87 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Ángulo de la punta

135 grados
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAluminioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

10.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Varios refinados
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

10.0 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioFundición de hierroTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820750600000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.575 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Normas

DIN 338
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Catálogo General

0626931000

Ficha Técnica

32405263.pdf

Ficha Técnica

32405264.pdf

Ficha Técnica

94314993.pdf

Ficha Técnica

94314994.pdf
Scroll to top