La SMART STEP original: la primera broca helicoidal con geometría de punta de broca escalonada (a partir de 2,5 mm de diámetro)
Orificios circulares precisos
Perforación muy cómoda
Una rapidez notablemente mayor que la de las brocas helicoidales convencionales con agudizado radial
Un producto ideal para taladrar remaches y espárragos
La primera broca helicoidal para permitir la perforación de orificios precisos de hasta 20 mm de diámetro sin perforación previa, a mano; incluso permite orificios precisos de hasta 26,5 mm de diám. sin pretaladrado si se usa un taladro de columna
Caña reducida hasta un diámetro de 12,7 mm a partir de > 13,0 mm de diámetro de orificio nominal para usar en todos los portabrocas de 3 mordazas comunes
Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Para orificios ciegos, tenga en cuenta la punta de taladro extendida (consulte la dimensión l3).
Profundidad máxima de perforación (D) |
5xD |
Longitud |
65 mm |
Longitud de la ranura de sujeción |
36 mm |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta |
1000 N/mm² |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro |
DIN |
338 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAleaciones de magnesioCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos |
Vida útil (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Diámetro del vástago |
3.3 mm |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist |
4 de 4 puntos |
Superficie |
Varios refinados |
Material de corte |
HSS |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Versatilidad (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Longitud del tornillo autoperforante |
2.2 mm |
Autocentrado |
Sí |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Diámetro |
3.3 mm |
Profundidad de taladrado |
16.5 mm |
Material a procesar |
AceroFundición de hierroMaderaMadera duraMetal no ferroso |
Código del sistema armonizado |
820750600000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.617 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Estilo del vástago |
Cilíndrico |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
4 de 4 puntos |
Normas |
DIN 338 |
Profundidad de perforación/estándar |
DIN 338 / 5xD |
Catálogo General |
0624930330 |
Ficha Técnica |
316292114.pdf |
Ficha Técnica |
32405265.pdf |
Ficha Técnica |
59954216.pdf |