BROCA-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,5MM Broca helicoidal SMART STEP EU+ de HSS, DIN 338 La broca helicoidal SMART STEP original con geometría de punta de broca escalonada pendiente de patente con paso extremadamente desigual (a partir de 2,5 mm de diámetro) hace posible una perforación aún más rápida y cómoda con una precisión y vida útil inigualables
Paso muy desigual (EU+)
Vida útil hasta un 50 % mayor
Taladrado significativamente más cómodo con menos vibraciones, menos esfuerzo requerido y un guiado perfecto de la herramienta (hasta un 60 % menos de par)
Hasta un 20 % menos de consumo de energía
Hasta un 15 % de progreso de perforación más rápido
Perforación de orificios circulares precisos sin rasgaduras ni astillas en un amplio abanico de materiales, como madera, plástico y acrílico
Perforación muy cómoda
Punteado preciso sin descentramiento
Perforación simple o ampliación de una perforación existente
Posibilidad de perforación inclinada
No traquetea ni se atasca, aun en paredes de materiales finos
Salida de orificio sin rebabas
Una perforación notablemente más rápida, que supone menos esfuerzo que con las brocas helicoidales de HSS convencionales
Un producto ideal para taladrar remaches y espárragos
La primera broca helicoidal para permitir la perforación de orificios precisos de hasta 20 mm de diámetro sin perforación previa, a mano; incluso permite orificios precisos de hasta 26,5 mm de diám. sin pretaladrado si se usa un taladro de columna
Caña reducida hasta un diámetro de 12,7 mm a partir de > 13,0 mm de diámetro de orificio nominal para usar en todos los portabrocas de 3 mordazas comunes
Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)
Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
Transmisión óptima de potencia
Protege el portabrocas de posibles daños
El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo
Disponible exclusivamente en WÜRTH
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Ideal para su uso en taladros a batería, así como en taladros manuales, de columna y verticales
Uso en acero hasta 1000 N/mm², hierro fundido, aluminio, cobre, latón, bronce, madera dura y blanda, plástico (por ejemplo, vidrio acrílico, HPL, planchas de serigrafía) y materiales compuestos (por ejemplo, perfiles de plástico con núcleo de acero)
Buena calidad de los taladros y vida útil significativamente más larga que la de las brocas para madera convencionales.
Un producto para agujeros de remache, perforación de espárragos, perforación de chapa metálica y materiales de perfil de paredes delgadas (por ejemplo, perfiles de aluminio/ventana) y para perforar en superficies redondas e inclinadas, como tuberías.
Ideal para trabajar de forma rápida, cómoda y con gran precisión en materiales sólidos (por ejemplo, en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm², aluminio y plásticos).
Ideal para orificios de perforación de diámetro ancho
Para orificios ciegos, tenga en cuenta la punta de taladro extendida (consulte la dimensión l3).
Los escalones de la innovadora geometría de la punta perforan gradualmente para lograr el diámetro necesario. Para ello, las virutas se descomponen en otras más pequeñas por los diferentes bordes de corte principales, lo que garantiza su eliminación óptima. El resultado es una perforación circular muy precisa.
El uso de varios bordes de corte al mismo tiempo permite realizar un trabajo muy rápido y cómodo, y alarga la vida útil de la broca.
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
1000 N/mm²
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información
DIN
338
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAleaciones de magnesioCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
Más Información
Vida útil (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Más Información
Diámetro del vástago
10.5 mm
Más Información
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
4 de 4 puntos
Más Información
Superficie
Varios refinados
Más Información
Material de corte
HSS
Más Información
Velocidad de perforación (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Calidad del orificio (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Longitud del tornillo autoperforante
12.4 mm
Más Información
Autocentrado
Sí
Más Información
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Diámetro
10.5 mm
Más Información
Profundidad de taladrado
52.5 mm
Más Información
Material a procesar
AceroFundición de hierroMaderaMadera duraMetal no ferroso
Más Información
Código del sistema armonizado
820750600000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
63.000 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Estilo del vástago
Vástago de 3 caras
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/broca-met-din338-hss-smartstep-d10-5mm566780BROCA-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,5MMBROCA-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,5MM<br>Broca helicoidal SMART STEP EU+ de HSS, DIN 338<br>La broca helicoidal SMART STEP original con geometría de punta de broca escalonada pendiente de patente con paso extremadamente desigual (a partir de 2,5 mm de diámetro) hace posible una perforación aún más rápida y cómoda con una precisión y vida útil inigualables<br><p class="level1">Paso muy desigual (EU+)</p><ul><li>Vida útil hasta un 50 % mayor</li><li>Taladrado significativamente más cómodo con menos vibraciones, menos esfuerzo requerido y un guiado perfecto de la herramienta (hasta un 60 % menos de par)</li><li>Hasta un 20 % menos de consumo de energía</li><li>Hasta un 15 % de progreso de perforación más rápido</li></ul><P> </P><p class="level1">Perforación de orificios circulares precisos sin rasgaduras ni astillas en un amplio abanico de materiales, como madera, plástico y acrílico</p><P> </P><p class="level1">Perforación muy cómoda</p><ul><li>Punteado preciso sin descentramiento</li><li>Perforación simple o ampliación de una perforación existente</li><li>Posibilidad de perforación inclinada</li><li>No traquetea ni se atasca, aun en paredes de materiales finos</li><li>Salida de orificio sin rebabas</li></ul><P> </P><p class="level1">Una perforación notablemente más rápida, que supone menos esfuerzo que con las brocas helicoidales de HSS convencionales</p><P> </P><p class="level1">Un producto ideal para taladrar remaches y espárragos</p><P> </P><p class="level1">La primera broca helicoidal para permitir la perforación de orificios precisos de hasta 20 mm de diámetro sin perforación previa, a mano; incluso permite orificios precisos de hasta 26,5 mm de diám. sin pretaladrado si se usa un taladro de columna</p><ul><li>Caña reducida hasta un diámetro de 12,7 mm a partir de > 13,0 mm de diámetro de orificio nominal para usar en todos los portabrocas de 3 mordazas comunes</li></ul><P> </P><p class="level1">Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)</p><ul><li>Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo</li><li>Transmisión óptima de potencia</li><li>Protege el portabrocas de posibles daños</li><li>El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo</li></ul><P> </P><p class="level1">Disponible exclusivamente en WÜRTH</p><P> </P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p><br><ul><li>Ideal para su uso en taladros a batería, así como en taladros manuales, de columna y verticales</li><br/><li>Uso en acero hasta 1000 N/mm², hierro fundido, aluminio, cobre, latón, bronce, madera dura y blanda, plástico (por ejemplo, vidrio acrílico, HPL, planchas de serigrafía) y materiales compuestos (por ejemplo, perfiles de plástico con núcleo de acero)</li><br/><li>Buena calidad de los taladros y vida útil significativamente más larga que la de las brocas para madera convencionales.</li><br/><li>Un producto para agujeros de remache, perforación de espárragos, perforación de chapa metálica y materiales de perfil de paredes delgadas (por ejemplo, perfiles de aluminio/ventana) y para perforar en superficies redondas e inclinadas, como tuberías.</li><br/><li>Ideal para trabajar de forma rápida, cómoda y con gran precisión en materiales sólidos (por ejemplo, en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm², aluminio y plásticos).</li><br/><li>Ideal para orificios de perforación de diámetro ancho</li></ul><br><ul><li>Para orificios ciegos, tenga en cuenta la punta de taladro extendida (consulte la dimensión l3).</li><br/><li>Los escalones de la innovadora geometría de la punta perforan gradualmente para lograr el diámetro necesario. Para ello, las virutas se descomponen en otras más pequeñas por los diferentes bordes de corte principales, lo que garantiza su eliminación óptima. El resultado es una perforación circular muy precisa.</li><br/><li>El uso de varios bordes de corte al mismo tiempo permite realizar un trabajo muy rápido y cómodo, y alarga la vida útil de la broca.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/585036102.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/585036102.jpg423479461737461744/Drain fittings plastic chrome plated2024-07-18T00:51:07+0000