BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D7,0 Broca helicoidal SMART STEP EU+ HSCo, DIN 338 La broca helicoidal SMART STEP universal con geometría de punta de broca escalonada pendiente de patente con paso extremadamente desigual (a partir de 2,5 mm de diámetro) hace posible una perforación aún más rápida y cómoda con una precisión y vida útil inigualables
Paso muy desigual (EU+)
Vida útil hasta un 50 % mayor
Taladrado significativamente más cómodo con menos vibraciones, menos esfuerzo requerido y un guiado perfecto de la herramienta (hasta un 60 % menos de par)
Hasta un 20 % menos de consumo de energía
Hasta un 15 % de progreso de perforación más rápido
Agujeros circulares precisos en casi todos los materiales sin desgarros ni astillas
Perforación muy cómoda
Punteado preciso sin descentramiento
Perforación simple o ampliación de una perforación existente
Posibilidad de perforación inclinada
No traquetea ni se atasca, incluso en paredes de materiales finos
Salida de orificio sin rebabas
Una perforación notablemente más rápida, que supone menos esfuerzo que con las brocas helicoidales de HSCo convencionales
La primera broca helicoidal en permitir perforaciones precisas a mano de hasta 20 mm de diámetro sin pretaladrado
Caña reducida hasta un diámetro de 12,7 mm a partir de > 13,0 mm de diámetro de orificio nominal para usar en todos los portabrocas de 3 mordazas comunes
Un producto ideal para taladrar remaches y espárragos
Ideal para el taladrado de piezas redondas o tubos con altos requisitos de centrado, precisión y vida útil, como en la fabricación de rieles
Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)
Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
Transmisión óptima de potencia
Protege el portabrocas de posibles daños
El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo
Disponible exclusivamente en WÜRTH
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Ideal para su uso en taladros a batería, así como en taladros manuales, de columna y verticales
Para uso universal en casi todos los materiales, como acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), aceros para trabajos en caliente y titanio También para aplicaciones generales en acero convencional de hasta 1300 N/mm², así como en fundición de hierro, aluminio, plástico, metales no ferrosos, y madera dura y blanda.
Perfecta para perforación de tubos redondos (por ejemplo, en construcción de barandillas), taladrado de espárragos, chapas metálicas y materiales de perfil de pared fina
Ideal para un trabajo rápido, cómodo y de alta precisión en material sólido
Ideal para orificios de perforación de diámetro ancho
Para orificios ciegos, tenga en cuenta la punta de taladro extendida (consulte la dimensión l3).
Los escalones de la innovadora geometría de la punta perforan gradualmente para lograr el diámetro necesario. Para ello, las virutas se descomponen en otras más pequeñas por los diferentes filos de corte principales, lo que garantiza su eliminación óptima. El resultado es una perforación circular muy precisa.
El uso de varios bordes de corte al mismo tiempo permite realizar un trabajo muy rápido y cómodo, y alarga la vida útil de la broca.
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
1300 N/mm²
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información
DIN
338
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAluminioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información
Vida útil (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Más Información
Diámetro del vástago
7.0 mm
Más Información
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
4 de 4 puntos
Más Información
Superficie
Acabado de óxido
Más Información
Material de corte
HSCo
Más Información
Velocidad de perforación (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Calidad del orificio (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Longitud del tornillo autoperforante
6.1 mm
Más Información
Autocentrado
Sí
Más Información
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Diámetro
7.0 mm
Más Información
Material a procesar
AceroAcero inoxidableFundición de hierroMaderaMadera duraMetal no ferrosoTitanio
Más Información
Peso del producto (por artículo)
29.550 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Estilo del vástago
Vástago de 3 caras
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/broca-met-din338-hsco-smartstep-d7-0566739BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D7,0BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D7,0<br>Broca helicoidal SMART STEP EU+ HSCo, DIN 338<br>La broca helicoidal SMART STEP universal con geometría de punta de broca escalonada pendiente de patente con paso extremadamente desigual (a partir de 2,5 mm de diámetro) hace posible una perforación aún más rápida y cómoda con una precisión y vida útil inigualables<br><p class="level1">Paso muy desigual (EU+)</p><ul><li>Vida útil hasta un 50 % mayor</li><li>Taladrado significativamente más cómodo con menos vibraciones, menos esfuerzo requerido y un guiado perfecto de la herramienta (hasta un 60 % menos de par)</li><li>Hasta un 20 % menos de consumo de energía</li><li>Hasta un 15 % de progreso de perforación más rápido</li></ul><P> </P><p class="level1">Agujeros circulares precisos en casi todos los materiales sin desgarros ni astillas</p><P> </P><p class="level1">Perforación muy cómoda</p><ul><li>Punteado preciso sin descentramiento</li><li>Perforación simple o ampliación de una perforación existente</li><li>Posibilidad de perforación inclinada</li><li>No traquetea ni se atasca, incluso en paredes de materiales finos</li><li>Salida de orificio sin rebabas</li></ul><P> </P><p class="level1">Una perforación notablemente más rápida, que supone menos esfuerzo que con las brocas helicoidales de HSCo convencionales</p><P> </P><p class="level1">La primera broca helicoidal en permitir perforaciones precisas a mano de hasta 20 mm de diámetro sin pretaladrado</p><ul><li>Caña reducida hasta un diámetro de 12,7 mm a partir de > 13,0 mm de diámetro de orificio nominal para usar en todos los portabrocas de 3 mordazas comunes</li></ul><P> </P><p class="level1">Un producto ideal para taladrar remaches y espárragos</p><P> </P><p class="level1">Ideal para el taladrado de piezas redondas o tubos con altos requisitos de centrado, precisión y vida útil, como en la fabricación de rieles</p><P> </P><p class="level1">Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)</p><ul><li>Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo</li><li>Transmisión óptima de potencia</li><li>Protege el portabrocas de posibles daños</li><li>El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo</li></ul><P> </P><p class="level1">Disponible exclusivamente en WÜRTH</p><P> </P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p><br><ul><li>Ideal para su uso en taladros a batería, así como en taladros manuales, de columna y verticales</li><br/><li>Para uso universal en casi todos los materiales, como acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), aceros para trabajos en caliente y titanio También para aplicaciones generales en acero convencional de hasta 1300 N/mm², así como en fundición de hierro, aluminio, plástico, metales no ferrosos, y madera dura y blanda.</li><br/><li>Perfecta para perforación de tubos redondos (por ejemplo, en construcción de barandillas), taladrado de espárragos, chapas metálicas y materiales de perfil de pared fina</li><br/><li>Ideal para un trabajo rápido, cómodo y de alta precisión en material sólido</li><br/><li>Ideal para orificios de perforación de diámetro ancho</li></ul><br><ul><li>Para orificios ciegos, tenga en cuenta la punta de taladro extendida (consulte la dimensión l3).</li><br/><li>Los escalones de la innovadora geometría de la punta perforan gradualmente para lograr el diámetro necesario. Para ello, las virutas se descomponen en otras más pequeñas por los diferentes filos de corte principales, lo que garantiza su eliminación óptima. El resultado es una perforación circular muy precisa.</li><br/><li>El uso de varios bordes de corte al mismo tiempo permite realizar un trabajo muy rápido y cómodo, y alarga la vida útil de la broca.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/585036702.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/585036702.jpg423479461737461744/Drain fittings plastic chrome plated2024-07-18T00:51:04+0000