Broca helicoidal SMART STEP EU+ HSCo, DIN 338

Ref.: 0626911020
Ver todas las versiones

BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D10,2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D10,2
Broca helicoidal SMART STEP EU+ HSCo, DIN 338
La broca helicoidal SMART STEP universal con geometría de punta de broca escalonada pendiente de patente con paso extremadamente desigual (a partir de 2,5 mm de diámetro) hace posible una perforación aún más rápida y cómoda con una precisión y vida útil inigualables

Paso muy desigual (EU+)

  • Vida útil hasta un 50 % mayor
  • Taladrado significativamente más cómodo con menos vibraciones, menos esfuerzo requerido y un guiado perfecto de la herramienta (hasta un 60 % menos de par)
  • Hasta un 20 % menos de consumo de energía
  • Hasta un 15 % de progreso de perforación más rápido

Agujeros circulares precisos en casi todos los materiales sin desgarros ni astillas

Perforación muy cómoda

  • Punteado preciso sin descentramiento
  • Perforación simple o ampliación de una perforación existente
  • Posibilidad de perforación inclinada
  • No traquetea ni se atasca, incluso en paredes de materiales finos
  • Salida de orificio sin rebabas

Una perforación notablemente más rápida, que supone menos esfuerzo que con las brocas helicoidales de HSCo convencionales

La primera broca helicoidal en permitir perforaciones precisas a mano de hasta 20 mm de diámetro sin pretaladrado

  • Caña reducida hasta un diámetro de 12,7 mm a partir de > 13,0 mm de diámetro de orificio nominal para usar en todos los portabrocas de 3 mordazas comunes

Un producto ideal para taladrar remaches y espárragos

Ideal para el taladrado de piezas redondas o tubos con altos requisitos de centrado, precisión y vida útil, como en la fabricación de rieles

Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)

  • Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de potencia
  • Protege el portabrocas de posibles daños
  • El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo

Disponible exclusivamente en WÜRTH

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


  • Ideal para su uso en taladros a batería, así como en taladros manuales, de columna y verticales

  • Para uso universal en casi todos los materiales, como acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), aceros para trabajos en caliente y titanio También para aplicaciones generales en acero convencional de hasta 1300 N/mm², así como en fundición de hierro, aluminio, plástico, metales no ferrosos, y madera dura y blanda.

  • Perfecta para perforación de tubos redondos (por ejemplo, en construcción de barandillas), taladrado de espárragos, chapas metálicas y materiales de perfil de pared fina

  • Ideal para un trabajo rápido, cómodo y de alta precisión en material sólido

  • Ideal para orificios de perforación de diámetro ancho

  • Para orificios ciegos, tenga en cuenta la punta de taladro extendida (consulte la dimensión l3).

  • Los escalones de la innovadora geometría de la punta perforan gradualmente para lograr el diámetro necesario. Para ello, las virutas se descomponen en otras más pequeñas por los diferentes filos de corte principales, lo que garantiza su eliminación óptima. El resultado es una perforación circular muy precisa.

  • El uso de varios bordes de corte al mismo tiempo permite realizar un trabajo muy rápido y cómodo, y alarga la vida útil de la broca.

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Longitud

133 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

87 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1300 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAluminioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

10.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Acabado de óxido
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

11.7 mm
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

10.2 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableFundición de hierroMaderaMadera duraMetal no ferrosoTitanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Normas

DIN 338
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Catálogo General

0626911020

Ficha Técnica

642219409.pdf

Ficha Técnica

642219410.pdf

Ficha Técnica

642219411.pdf

Ficha Técnica

642219412.pdf
Scroll to top