BROCA-HELICOIDAL-HSCO8-MAGMA-D8,5 Broca helicoidal HSCo8 WN MAGMA Broca extremadamente duradera con revestimiento multicapa Magma y aleación de cobalto al 8 % para el procesamiento universal de aceros convencionales, titanio y materiales difíciles de mecanizar (por ejemplo, HARDOX) con fuerzas altas de hasta 1550 N/mm².
Estabilidad de perforación y fuerza de corte excepcionalmente altas
Alma reforzada y longitud en espiral reducida según DIN 1897 con una longitud total según DIN 338
Nivel muy alto de resistencia a la rotura
Filo de corte optimizado y ángulo de hélice plano especial
Revestimiento multicapa especial Magma y aleación de cobalto al 8 %
Una vida útil hasta 9 veces más prolongada y una velocidad de corte hasta un 50 % superior a la de otras brocas sin revestimiento
Vida útil hasta 2 mayor en comparación con los revestimientos convencionales
Resistencia térmica de hasta 800 °C
Centrado óptimo durante el trabajo y menor esfuerzo requerido
Ángulo de la punta de 135° y rebaje cruzado optimizado
Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)
Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
Transmisión óptima de potencia
Protege el portabrocas de posibles daños
El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Siempre que sea posible, use una cantidad suficiente de refrigerante y lubricante.
Materiales difíciles de mecanizar (por ejemplo, HARDOX 400-500), como palas excavadoras, accesorios para camiones, revestimientos de blindaje, quitanieves, maquinaria agrícola, etc.
Orificios en aceros convencionales en los que se requiere una larga vida útil
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
1550 N/mm²
Más Información
Ángulo de la punta
135 grados
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Atornilladores con bateríaCentro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros rápidosAleaciones de titanioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaFundición de hierroFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta cortaTitanio
Más Información
Vida útil (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Diámetro del vástago
8.5 mm
Más Información
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
4 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste
3 de 4 puntos
Más Información
Superficie
Revestimiento multicapa Magma
Más Información
Material de corte
HSCo8
Más Información
Velocidad de perforación (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Calidad del orificio (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Autocentrado
Sí
Más Información
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Diámetro
8.5 mm
Más Información
Material a procesar
Materiales duros y resistentes
Más Información
Otro estándar
CS
Más Información
Peso del producto (por artículo)
50.000 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Estilo del vástago
Vástago de 3 caras
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/broca-helicoidal-hsco8-magma-d8-5-10618940850BROCA-HELICOIDAL-HSCO8-MAGMA-D8,5BROCA-HELICOIDAL-HSCO8-MAGMA-D8,5<br>Broca helicoidal<br>HSCo8 WN MAGMA<br>Broca extremadamente duradera con revestimiento multicapa Magma y aleación de cobalto al 8 % para el procesamiento universal de aceros convencionales, titanio y materiales difíciles de mecanizar (por ejemplo, HARDOX) con fuerzas altas de hasta 1550 N/mm².<br><p class="level1">Estabilidad de perforación y fuerza de corte excepcionalmente altas</p><P>Alma reforzada y longitud en espiral reducida según DIN 1897 con una longitud total según DIN 338</P><P></P><p class="level1">Nivel muy alto de resistencia a la rotura</p><P>Filo de corte optimizado y ángulo de hélice plano especial</P><P></P><p class="level1">Revestimiento multicapa especial Magma y aleación de cobalto al 8 %</p><ul><li>Una vida útil hasta 9 veces más prolongada y una velocidad de corte hasta un 50 % superior a la de otras brocas sin revestimiento</li><li>Vida útil hasta 2 mayor en comparación con los revestimientos convencionales</li><li>Resistencia térmica de hasta 800 °C</li></ul><P></P><p class="level1">Centrado óptimo durante el trabajo y menor esfuerzo requerido</p><P>Ángulo de la punta de 135° y rebaje cruzado optimizado</P><P></P><p class="level1">Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)</p><ul><li>Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo</li><li>Transmisión óptima de potencia</li><li>Protege el portabrocas de posibles daños</li><li>El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo</li></ul><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p><br><P>Siempre que sea posible, use una cantidad suficiente de refrigerante y lubricante.</P><br><ul><li>Materiales difíciles de mecanizar (por ejemplo, HARDOX 400-500), como palas excavadoras, accesorios para camiones, revestimientos de blindaje, quitanieves, maquinaria agrícola, etc. </li><br/><li>Orificios en aceros convencionales en los que se requiere una larga vida útil </li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25029539.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/25029539.jpg089305000808930500100893050007/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para metal/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para metal/Broca helicoidal, metal2024-02-16T19:54:31+0000