Broca helicoidal

Ref.: 0626941200
Ver todas las versiones

BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D12,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D12,0
Broca helicoidal
HSCO DIN 338 SMART STEP
La broca multirrendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (de diám. 2,5 mm) permite el taladrado manual de orificios circulares de alta precisión en casi todos los materiales, incluido el acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), los aceros para trabajar en caliente y el titanio. También es idónea para aplicaciones generales en acero convencional con una resistencia de hasta 1200 N/mm², así como en fundición de hierro, metales no ferrosos, madera dura y madera blanda.

Geometría de punta de broca escalonada de nuevo diseño (a partir de 2,5 mm de diámetro)

Significativamente más rápida que las brocas helicoidales convencionales

Significativamente menos esfuerzo en comparación con la perforación con las brocas helicoidales

Orificios circulares precisos sin granetear

Perforación muy cómoda

  • Sin necesidad de realizar perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse
  • Posibilidad de perforación inclinada
  • Perforación simple o ampliación de una perforación existente
  • Perfecto para sacar remaches taladrándolos
  • Ideal para el taladrado de tubos o materiales redondos con altos requisitos de centrado, precisión y vida útil, como en la fabricación de rieles

La primera broca helicoidal en permitir perforaciones precisas de hasta 20 mm de diámetro sin pretaladrado en herramientas de mano

  • Broca escalonada con geometría optimizada
  • Caña reducida hasta un diámetro de 12,7 mm a partir de > 13,0 mm de diámetro de orificio nominal para usar en todos los portabrocas de 3 mordazas comunes

Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)

  • Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de potencia
  • Protege el portabrocas de posibles daños
  • El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


  • Perfecta para orificios de remache, perforación de tubos redondos (por ejemplo, en construcción de rieles), taladrado de pernos roscados, chapas metálicas y materiales de perfil de pared fina

  • Ideal para perforación rápida, cómoda y de alta precisión en materiales sólidos

  • Ideal para diámetros de orificio grandes

Para orificios ciegos, tenga en cuenta la punta de taladro extendida (consulte la dimensión l3).

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Longitud

151 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

101 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAluminioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

12.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Acabado de óxido
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

11.3 mm
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

12.0 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableFundición de hierroMaderaMadera duraMetal no ferrosoTitanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

97.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Normas

DIN 338
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Catálogo General

0626941200

Ficha Técnica

32405268.pdf

Ficha Técnica

388995226.pdf

Ficha Técnica

388995227.pdf

Ficha Técnica

388995228.pdf
Scroll to top