Broca de percusión Plus Quadro-L

Ref.: 0648071016
Ver todas las versiones
BROCA ZEBRA Q-LONGLIFE PLUS D10X165
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA ZEBRA Q-LONGLIFE PLUS D10X165
Broca de percusión Plus Quadro-L
La solución perfecta para materiales duros y reforzados, con una innovadora geometría de cabezal simétrico con cuatro filos de corte y un nuevo transportador en espiral multizona con un diámetro optimizado

Prolongación notable de la vida útil en refuerzos y hormigón

  • Gracias a la innovadora geometría de cabezal simétrico con cuatro filos de corte, el cabezal de metal duro integral (diám. 5-20 mm) y el elemento de metal duro de una sola pieza y diseño Peak (diám. 22-32 mm)
  • Los márgenes de los refuerzos de los filos de corte evitan que la broca se atasque o se descentre al golpear, por ejemplo, forjados

Perforación mucho más rápida

La geometría mejorada de la punta con filos de potencia, ranuras adicionales para el polvo y filos de corte curvos (diámetro 5-20 mm) garantiza un rápido progreso de la perforación y transporta los escombros al transportador en espiral

Nuevo transportador en espiral multizona con diámetro optimizado para aumentar notablemente la resistencia a la rotura, mejorar la velocidad de perforación y eliminar de forma óptima los escombros

  • Alternancia de canales en espiral anchos y estrechos en los diseños Speed y Heavy Duty y resistencia optimizada del núcleo en espiral, así como canales anchos y núcleo más grueso en la zona de la cabeza para diám. 5-20 mm
  • Espiral con núcleo reforzado, peso reducido y aumento significativo del volumen de la espiral para diá. 22-32 mm

Punteado preciso

La punta especial autocentrante con cambios de geometría homogéneos y progresivos permite una perforación precisa

Varilla de montaje convexa y zona de cambio de geometría

El extremo en forma de bola del mango y la zona de cambio de geometría (transición suave de la espiral al mango a partir de 18 mm de diámetro) garantizan una transferencia mejor dirigida y, por tanto, más eficaz de la energía de impacto a la punta de la broca, con lo que garantiza un avance más rápido de la perforación

Indicadores de desgaste en la punta de la broca

Indicadores para evaluar la precisión dimensional de los orificios de anclaje

Disponible exclusivamente en Würth

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable.


  • Las barras de refuerzo solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras

  • Si utiliza brocas largas, realice una perforación previo con una broca corta del mismo diámetro

Longitud de trabajo

100 mm
Más Información

Longitud

165 mm
Más Información

Diseño

Cabeza de metal duro completo
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Número de espirales

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0648071016

Ficha Técnica

647488152.pdf

Ficha Técnica

647488153.pdf
Scroll to top