BROCA-HAM-MAX-QL-D16-L940-WL800MM

Ref.: 0647071694
BROCA-HAM-MAX-QL-D16-L940-WL800MM

Descripción

BROCA-HAM-MAX-QL-D16-L940-WL800MM

Longitud de trabajo

800 mm
Más Información

Longitud

940 mm
Más Información

Diseño

Cabeza de metal duro completo
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Número de espirales

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1110.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top