BROCA-HAM-MAX-QL-D16-L1320-WL1180MM

Ref.: 0647071613
BROCA-HAM-MAX-QL-D16-L1320-WL1180MM

Descripción

BROCA-HAM-MAX-QL-D16-L1320-WL1180MM

Longitud de trabajo

1180 mm
Más Información

Longitud

1320 mm
Más Información

Diseño

Corte usado
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Número de espirales

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1227.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top