Brocas helicoidales

Ref.: 0624020900
Ver todas las versiones

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D9,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-ZEBRA-DIN338-HSS-TIN-D9,0MM
Brocas helicoidales
Cabeza HSS DIN 338 tipo RN TIN
Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.

Taladrado preciso y rápido

  • La robusta broca helicoidal con diseño corto ofrece un taladrado preciso.
  • Punta y geometría de corte muy precisas, lo que garantiza una calidad constante del orificio de perforación y resulta ideal para taladrar núcleos.
  • El estrechamiento del punto de taladro transversal optimizado proporciona un 20 % menos de fuerza de alimentación, lo que supone un ahorro en comparación con las brocas convencionales.

Autocentrado

El amolado transversal garantiza un excelente efecto de centrado incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto.

Larga vida de la herramienta

El recubrimiento de TiN aumenta la resistencia térmica a hasta 600 °C, lo que proporciona el triple de vida de la herramienta en comparación con los taladros de HSS sin recubrimiento

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


El vástago de la broca de Ø 13,0 mm se reduce a Ø 12,7 mm.

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Ángulo en espiral mínimo

35 grados
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Sección pulida de la punta

HC
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

81 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Ángulo de la punta

130 grados
Más Información

DIN

338
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

9.0 mm
Más Información

Ángulo en espiral máximo

40 grados
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

TiN
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

9 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

45 mm
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Normas

DIN 338
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Ángulo en espiral mínimo/máximo

35-40 grados
Más Información

Catálogo General

0624020900

Ficha Técnica

32405260.pdf
Scroll to top