Broca helicoidal DIN 340

Ref.: 062960
Ver todas las versiones

BROCA-HSS-LARGA-DIN340-6,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-HSS-LARGA-DIN340-6,0MM
Broca helicoidal DIN 340
HSS tipo RN
Broca de acero larga para perforación profunda en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y en fundición de hierro.
  • Trabaje de forma más rápida y menos brusca
  • Excelentes propiedades adhesivas de los líquidos refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de depósitos de material
  • Superficie tratada con deposición de vapor
  • Embalaje de productos fabricado al 100 % con PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), reciclable al 100 %

Para acero


Cuando utilice la broca helicoidal de acuerdo con DIN 340, se recomendará realizar un orificio de centrado antes de perforar.

Scroll to top