BROCA-HSS-LARGA-DIN340-4,0MM Broca helicoidal DIN 340 HSS tipo RN Broca de acero larga para perforación profunda en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y en fundición de hierro.
Trabaje de forma más rápida y menos brusca
Excelentes propiedades adhesivas de los líquidos refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de depósitos de material
Superficie tratada con deposición de vapor
Embalaje de productos fabricado al 100 % con PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), reciclable al 100 %
Para acero
Cuando utilice la broca helicoidal de acuerdo con DIN 340, se recomendará realizar un orificio de centrado antes de perforar.
https://www.wurth.es/broca-espiral-hss-din-340-d-4-0mm062940BROCA-HSS-LARGA-DIN340-4,0MMBROCA-HSS-LARGA-DIN340-4,0MM<br>Broca helicoidal DIN 340<br>HSS tipo RN<br>Broca de acero larga para perforación profunda en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y en fundición de hierro.<br><ul><li>Trabaje de forma más rápida y menos brusca</li><li>Excelentes propiedades adhesivas de los líquidos refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de depósitos de material </li><li>Superficie tratada con deposición de vapor</li><li>Embalaje de productos fabricado al 100 % con PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), reciclable al 100 %</li></ul><br><P>Para acero</P><br><P>Cuando utilice la broca helicoidal de acuerdo con DIN 340, se recomendará realizar un orificio de centrado antes de perforar.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/172079.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/172079.jpg08930501/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para metal/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para metal/Broca helicoidal, metal2024-02-16T19:53:47+0000