BROCA MAGMA HSCO 1,0MM DIN 338 Broca helicoidal HSCo DIN 338 tipo RN MAGMA Broca de precisión Longlife con recubrimiento Magma para procesar aceros inoxidables (p. ej., V2A, V4A), aceros para trabajos en caliente y titanio. Este producto también es apto para tareas generales y amplias en acero de hasta 1400 N/mm², además de para fundición de hierro.
Vida útil hasta 9 veces más prolongada en comparación con la de las brocas sin recubrimiento, vida útil hasta 2 veces más prolongada que la de los recubrimientos convencionales (resistente a temperaturas de hasta 800 °C) y régimen de corte hasta un 50 % superior en comparación con el de las brocas sin recubrir
Revestimiento especial multicapa Magma
Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas
Punta dividida optimizada
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
1400 N/mm²
Más Información
Ángulo de la punta
130 grados
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información
DIN
338
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAleaciones especialesBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información
Vida útil (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Diámetro del vástago
1.0 mm
Más Información
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
3 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste
3 de 4 puntos
Más Información
Superficie
Revestimiento multicapa Magma
Más Información
Material de corte
HSCo
Más Información
Velocidad de perforación (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Calidad del orificio (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Autocentrado
Sí
Más Información
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Diámetro
1.0 mm
Más Información
Material a procesar
AceroAcero inoxidableAleación especialFundición de hierroTitanio
Más Información
Código del sistema armonizado
82075060000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
0.400 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/broca-espiral-hsco-magma-10x34mm0626040100BROCA MAGMA HSCO 1,0MM DIN 338BROCA MAGMA HSCO 1,0MM DIN 338<br>Broca helicoidal<br>HSCo DIN 338 tipo RN MAGMA<br>Broca de precisión Longlife con recubrimiento Magma para procesar aceros inoxidables (p. ej., V2A, V4A), aceros para trabajos en caliente y titanio. Este producto también es apto para tareas generales y amplias en acero de hasta 1400 N/mm², además de para fundición de hierro.<br><p class="level1">Vida útil hasta 9 veces más prolongada en comparación con la de las brocas sin recubrimiento, vida útil hasta 2 veces más prolongada que la de los recubrimientos convencionales (resistente a temperaturas de hasta 800 °C) y régimen de corte hasta un 50 % superior en comparación con el de las brocas sin recubrir</p><P>Revestimiento especial multicapa Magma</P><P></P><p class="level1">Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas</p><P>Punta dividida optimizada</P><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1239077.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1239077.jpg08930500080893050009089305010893050010/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para metal/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para metal/Broca helicoidal, metal1708113242000