Broca doble HSS WN tipo RN

Ref.: 063640
Ver todas las versiones

BROCA-HSS-DOBLE-DIN1897-4,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-HSS-DOBLE-DIN1897-4,0MM
Broca doble HSS WN tipo RN
Broca de montaje para trabajos en chapa de acero; ángulo de la punta: 130°

Perforación precisa

Esta robusta broca helicoidal con su diseño extracorto garantiza una perforación exacta.

Autocentrado

El diseño de punta dividida garantiza un efecto de centrado excelente aun en materiales redondos, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto.


Para acero

Longitud

55 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

14 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Ángulo de la punta

130 grados
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAleaciones de magnesioCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

4 mm
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

4 mm
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.300 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

063640

Ficha Técnica

32405271.pdf
Scroll to top