Broca de centraje

Ref.: 06320001
BROCA-CENTRAJE-PARA 632 000-D11MM-L135MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-CENTRAJE-PARA 632 000-D11MM-L135MM
Broca de centraje
Para coronas de percusión
Incluye pieza de sujeción

Longitud

135 mm
Más Información

Diámetro

11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06320001

Ficha Técnica

32405374.pdf
Scroll to top